VNMG 160408 CA315

Art.-nr.: 251824 CA315
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    158,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    131,79  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type CA315
    Skæremateriale HM
    Belægning belagt
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder KG
    Skæredybde ap 0,5 mm - 3,6 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,45 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 350 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251824 CA315
    EAN/GTIN 4960664799961

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven