VNMG 160408 IC6025

Art.-nr.: 251791 IC6025
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC6025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder F3M
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse VNMG 160408-F3M IC6025
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251791 IC6025
EAN/GTIN 7291075350890
Producentnummer 5567880

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


VNMG 160408  IC6025

VNMG 160408 IC6025

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
240,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager
Fra 1  stk.
105,94  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
88,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
872 styk på lager
Fra 1  stk.
107,73  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
89,77  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4 4
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde ap 0,1 mm - 1,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o 0,05 mm/o - 0,4 mm/o 0,05 mm/o - 0,4 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven