Der findes et alternativ til dette produkt:

VNMG 160404 CA025P

Art.-nr.: 251752 CA025P
Rabat
138,34 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 105 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251752 CA025P
EAN/GTIN 4960664857715
Producentnummer TMH00058

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven