Borestang, stål 32/16 mm

Art.-nr.: 251729 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32S MVZNR/L 16
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 48 mm
Midterforskydning L3 30 mm
Spændehøjde L2 31 mm
Nyttedybde T 14 mm
Samlet længde L 250 mm
Udhængslængde L1 96 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til klo 259021 4
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251729 32/16
EAN/GTIN 4045197868275
Producentnummer 251729 32/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven