{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A40T MVZNR/L 16 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 57 mm | |
Midterforskydning L3 | 35 mm | |
Spændehøjde L2 | 38,5 mm | |
Nyttedybde T | 15 mm | |
Samlet længde L | 300 mm | |
Udhængslængde L1 | 120 mm | |
Underlægsplade | 259031 39 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 3 | |
Spændejern | 259038 2 | |
Skrue til klo | 259021 4 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 251728 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197868268 | |
Producentnummer | 251728 40/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |