{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBX130 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 1 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251603 HBX130 | |
EAN/GTIN | 4045197664914 | |
Producentnummer | 251603 HBX130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 Sæt med 10 dele HBX130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
584,07 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.029 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Type | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |