TNMG 220408 CA515

Art.-nr.: 251587 CA515
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 220408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 4,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251587 CA515
EAN/GTIN 4960664677719
Producentnummer TAB06421

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven