Drejevendeskærsplatte TNMG 160404, til sletbearbejdning, Type: HBT130

Art.-nr.: 251414 HBT130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBT130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MF
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 220 m/min
Belægning TiCN
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251414 HBT130
EAN/GTIN 4062406256630
Producentnummer 251414 HBT130
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven