SNMM 190624 HB7120-1

Art.-nr.: 251394 HB7120-1
Rabat
197,57 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,70  DKK 197,57 DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,42  DKK 164,64 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMM 190624
    Hjørneradius 2,4 mm
    Type HB7120-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder VR
    Skæredybde ap 2 mm - 12 mm
    Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 210 m/min
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251394 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197928375
    Producentnummer 251394 HB7120-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven