SNMM 120412 HB7140-1

Art.-nr.: 251386 HB7140-1
Rabat
92,53 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    48,28  DKK 92,53 DKK / styk
  • fra 10 styk
    40,23  DKK 77,11 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMM 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 12 mm
Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251386 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928368

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven