Drejevendeskærsplatte SNMM 120412, til grov spåntagning, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 251386 HB7010-1
Rabat
81,12 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    44,26  DKK 81,12 DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,88  DKK 67,60 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMM 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SR
Skæredybde ap 2 mm - 12 mm
Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 375 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251386 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780164
Producentnummer 251386 HB7010-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven