{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150612 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA115P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 170 m/min - 380 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251363 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664041176 |