SNMG 190616 HB7020

Art.-nr.: 251336 HB7020
Rabat
197,57 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,70  DKK 197,57 DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,42  DKK 164,64 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 190616
    Hjørneradius 1,6 mm
    Type HB7020
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder SG
    Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 300 m/min
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251336 HB7020
    EAN/GTIN 4045197764201
    Producentnummer 251336 HB7020

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven