SNMG 120412 HB7210-1

Art.-nr.: 251326 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GG
Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
Tilspænding f 0,32 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Belægning TiCN
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251326 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059088
Producentnummer 251326 HB7210-1

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven