SNMG 120408 HB7120-1

Art.-nr.: 251324 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VG
Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251324 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819970
Producentnummer 251324 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven