SNMG 120408 CA315

Art.-nr.: 251254 CA315
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    111,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    93,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA315
Skæremateriale HM
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder KG
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 350 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251254 CA315
EAN/GTIN 4960664799343

Anvendelsestabel

GG (G)
K

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven