Der findes et alternativ til dette produkt:

SNMG 120408 CA025P

Art.-nr.: 251254 CA025P
Rabat
93,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
Belægning CVD
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251254 CA025P
EAN/GTIN 4960664864683
Producentnummer TMH00228

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven