Drejevendeskærsplatte SNMG 150612, til middel bearbejdning, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 251232 HB7010-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    123,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    103,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 150612
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Skæredybde ap 0,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251232 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780072
Producentnummer 251232 HB7010-1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven