SNMG 120412 HB7130-2

Art.-nr.: 251226 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    94,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    78,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251226 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290827
Producentnummer 251226 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven