SNMG 120408 HB7415

Art.-nr.: 251144 HB7415
Rabat
92,53 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    25,03  DKK 92,53 DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,86  DKK 77,11 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7415
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder TIS
    Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 70 m/min
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251144 HB7415
    EAN/GTIN 4045197816573
    Producentnummer 251144 HB7415

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven