SNMG 120408 HB7130-2

Art.-nr.: 251144 HB7130-2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251144 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263330240
Producentnummer 251144 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven