{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PSDNN 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 10,3 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 28 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 20 | |
Knæled | 259015 2 | |
Knæledsskrue | 259018 2 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251114 20/12 | |
EAN/GTIN | 4062406063207 | |
Producentnummer | 251114 20/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |