{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PSSNR/L 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Underlægsplade | 259031 20 | |
Knæled | 259015 2 | |
Knæledsskrue | 259018 2 | |
Fjedersæt | 259044 2 | |
Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251113 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650870 | |
Producentnummer | 251113 20/12 |