Skærholder 40/19 mm

Art.-nr.: 251107 40/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 40 mm
Plattestørrelse 19 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSBNR/L 4040S19
passende vendeskærsplatter SN.. 1906..
Funktionsbredde L4 35 mm
Hovedlængde L1 48 mm
Samlet længde L 250 mm
Underlægsplade 259031 16
Knæled 259015 1
Knæledsskrue 259018 1
Fjedersæt 259044 1
Fjederstiftsæt 259047 1
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251107 40/19
EAN/GTIN 4062406060862
Producentnummer 251107 40/19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven