Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 251107 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PSBNR/L 2525M12
    passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
    Funktionsbredde L4 22 mm
    Hovedlængde L1 29 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Underlægsplade 259031 20
    Knæled 259015 2
    Knæledsskrue 259018 2
    Fjedersæt 259044 2
    Fjederstiftsæt 259047 2
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251107 25/12
    EAN/GTIN 4045197861986
    Producentnummer 251107 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven