Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 251102 25/12
Rabat
1655,37 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PSSNR/L 2525X12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 34 mm
Samlet længde L 105,5 mm
Underlægsplade 259031 14
Knæled 259015 3
Knæledsskrue 259018 3
Fjeder 259046 1
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251102 25/12
EAN/GTIN 4045197650719
Producentnummer 251102 25/12

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
  • Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.
  • Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven