KNUX 160410L, Type: HB7140-1

Art.-nr.: 251078 HB7140-1
Rabat
116,22 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    55,43  DKK 116,22 DKK / styk
  • fra 10 styk
    46,19  DKK 96,85 DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX 160410L
Hjørneradius 1 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VG
Spånbryder 3,2 mm
Skæredybde ap 1 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 210 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251078 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820600
Producentnummer 251078 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven