KNUX 160405L HB7130-2

Art.-nr.: 251032 HB7130-2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX 160405L
Hjørneradius 1 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VM
Spånbryder 2,2 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251032 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263342038
Producentnummer 251032 HB7130-2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven