KNUX 160405R HB7035-1

Art.-nr.: 251030 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    116,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
641 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX 160405R
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SM
Spånbryder 2,2 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251030 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874306
Producentnummer 251030 HB7035-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven