Barre d'alésage, acier, à gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Art.-nr.: 251017 25/16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25T CKUNR/L16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
⌀ pré-perçage min. Dmin 36 mm
Déport L3 20,5 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur totale L 300 mm
Bride de serrage 259038 16
Vis pour bride 259021 3
Jeu de ressorts 259044 3
Broche 259049 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251017 25/16
EAN/GTIN 4045197711618
Producentnummer 251017 25/16

Betegnelse

Remarque(s):

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. R.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven