Skærholder 32/16 mm

Art.-nr.: 251008 32/16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder CKJNR/L 3232P16
passende vendeskærsplatter KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 4
Spændejern 259038 16
Skrue til klo 259021 3
Fjeder 259046 3
Fjedersæt 259044 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251008 32/16
EAN/GTIN 4045197654632
Producentnummer 251008 32/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven