Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm

Art.-nr.: 251008 20/16
Rabat
845,56 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder CKJNR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredde L4 30 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 4
Spændejern 259038 16
Skrue til klo 259021 3
Fjeder 259046 3
Fjedersæt 259044 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251008 20/16
EAN/GTIN 4045197650665
Producentnummer 251008 20/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven