{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 1506 12 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250893 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864430 | |
Producentnummer | TMH00203 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DNMG 1506 12, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
127,99 DKK
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 1 mm - 5 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Type | CA025P | HB7020 | HBT020 |
Spånbryder | PH | SG | PR |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |