{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250869 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928740 | |
Producentnummer | 250869 HB7120-1 |