{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 1506 12 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250764 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819802 | |
Producentnummer | 250764 HB7120-1 |