Skruetrækker med 2K-T-håndtag 10 mm

Art.-nr.: 2507471
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2507471
EAN/GTIN 4010886933091
Producentnummer 2507471
L-nummer L60160 591

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Med to sekskantede kanter i samme bredde på tværs af fladerne
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Samlet bredde [mm]: 140 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 235 mm
  • Bladets længde: 200 mm
  • Bladlængde kort [mm]: 25
  • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 10
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven