DNMG 150408 HB7010-1

Art.-nr.: 250672 HB7010-1
Rabat
126,50 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    59,45  DKK 126,50 DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,54  DKK 105,42 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250672 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197948991
Producentnummer 250672 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven