DNMG 110404 HB7020

Art.-nr.: 250652 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,17  DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250652 HB7020
EAN/GTIN 4045197699244
Producentnummer 250652 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven