{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20Q PDUNR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 16 mm | |
Spændehøjde L2 | 19 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Knæled | 259015 10 | |
Knæledsskrue | 259018 12 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 250627 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650627 | |
Producentnummer | 250627 20/11 |