{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 1616X11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 22 mm | |
Hovedlængde L1 | 33 mm | |
Samlet længde L | 81 mm | |
Underlægsplade | 269007 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 3 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 8 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250615 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197927323 | |
Producentnummer | 250615 16/11 |