Skærholder 20/11 mm

Art.-nr.: 250611 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PDJNR/L 2020K11
    passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 28 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Underlægsplade 259031 7
    Knæled 259015 7
    Knæledsskrue 259018 6
    Fjedersæt 259044 4
    Fjederstiftsæt 259047 3
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250611 20/11
    EAN/GTIN 4045197650542
    Producentnummer 250611 20/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven