Skærholder 16/11 mm

Art.-nr.: 250611 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PDJNR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 7
Knæled 259015 7
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 4
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250611 16/11
EAN/GTIN 4045197650535
Producentnummer 250611 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven