Skærehoved QuickTurn 25/11 mm

Art.-nr.: 250607 25/11
Rabat
2136,93 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DDJNR/L 2525M11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 48,5 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 8
Skrue til underlagsplatte 259025 5
Spændejern 259038 6
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250607 25/11
EAN/GTIN 4045197650412
Producentnummer 250607 25/11

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven