Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/15 mm

Art.-nr.: 250601 25/15
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DDJNR/L 2525M15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 38 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259033 3
Skrue til underlagsplatte 259027 2
Klo, skrue, fjeder 259036 11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250601 25/15
Producentnummer 250601 25/15

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven