Eco-skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 250601 16/11
Rabat
1670,42 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DDJNR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 22 mm
Hovedlængde L1 33 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 259027 3
Klo, skrue, fjeder 259036 8
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250601 16/11
EAN/GTIN 4045197808981
Producentnummer 250601 16/11

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.
Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven