Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMM 190616 CA025P

Art.-nr.: 250504 CA025P
Rabat
202,71 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 190616
Hjørneradius 1,6 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PX
Skæredybde ap 1 mm - 11 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,9 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250504 CA025P
EAN/GTIN 4960664863822
Producentnummer TMH00142

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMM 190616  CA025P

CNMM 190616 CA025P

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
202,71 DKK
165,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager
Fra 1  stk.
210,98 DKK
99,24  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
175,82 DKK
82,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
Fra 1  stk.
207,41 DKK
97,45  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
172,84 DKK
81,21  DKK
plus moms plus fragt
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 190616 CNMM 190616 CNMM 190616
Skæremateriale HM HM HM
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,9 mm/o 0,4 mm/o - 1,2 mm/o 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
Primær anvendelse P P M
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven