CNMM 1204XR PR005S

Art.-nr.: 250488 PR005S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 1204XR
    Type PR005S
    Skæremateriale HM
    Belægning Megacoat Hard
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder SX
    Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,45 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 90 m/min
    Underlægsplade 259031 15
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250488 PR005S
    EAN/GTIN 4960664836987
    Producentnummer TLH10008

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven