CNMM 190624 HB7120-1

Art.-nr.: 250466 HB7120-1
Rabat
207,41 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    97,45  DKK 207,41 DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,21  DKK 172,84 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 190624
Hjørneradius 2,4 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 210 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250466 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928139
Producentnummer 250466 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven