CNMM 190616 HB7140-1

Art.-nr.: 250464 HB7140-1
Rabat
207,41 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,18  DKK 207,41 DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,15  DKK 172,84 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 190616
    Hjørneradius 1,6 mm
    Type HB7140-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VR
    Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250464 HB7140-1
    EAN/GTIN 4045197928122
    Producentnummer 250464 HB7140-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven