{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160612 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 8 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250458 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820419 | |
Producentnummer | 250458 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Type: HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Spånbryder | VR | SR |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |